{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | FAHRION ER-Spannzange für Gewindebohrer | |
| Suport | ER 40 | |
| Diametrul de prindere D1 | 14 mm | |
| Diametru exterior D | 40,7 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 46 mm | |
| Standard | DIN ISO 15488-A | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Concentricitate ≤ | 10 µm | |
| Mandrină cu colier design | Bucşă elastică | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309419 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001766922 | |
| Număr producător | 13827011400 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |