{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 14 mm | |
Suport | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Concentricitate | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
⌀ exterior D | 25,7 mm | |
Lungimea totală L | 34 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309409 14 | |
EAN / GTIN | 2050001768636 | |
Număr producător | 13825011400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bucşă elastică ER pentru tarod cu etanşare 14 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
55,93 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
44,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Suport | ER 25 | ER 25 |
⌀ exterior D | 25,7 | 25,7 |
Lungimea totală L | 34 | 34 |
⌀ nominal de strângere d | 14 | 14 |
Concentricitate | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4282 E | 4282 E |
Tip produs | Bucşă elastică | Bucşă elastică |