{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 14 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
⌀ ext. D | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309409 14 | |
EAN / GTIN | 2050001768636 | |
Réf. fabricant | 13825011400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 14 mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
54,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
35,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
⌀ ext. D | 25,7 | 25,7 |
Longueur totale L | 34 | 34 |
⌀ serrage nominal d | 14 | 14 |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type | 4282 E | 4282 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |