{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 14 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 4282 E | |
Külső ⌀ D | 25,7 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309409 14 | |
EAN / GTIN | 2050001768636 | |
Gyártó száma | 13825011400 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
55,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
45,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 25,7 | 25,7 |
Teljes hossz L | 34 | 34 |
Névleges befogási ⌀ d | 14 | 14 |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 4282 E | 4282 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |