{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului |
470 E
|
|
| Suport |
ER 32
|
|
| Diametrul de prindere D1 |
7 mm
|
|
| Diametru de prindere min. D1 min |
6 mm
|
|
| Diametru de prindere max. D1 max |
7 mm
|
|
| Diametru exterior D |
33 mm
|
|
| Lungime clește de prindere L |
40 mm
|
|
| Standard |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Suprafaţă |
călit; lustruit; rectificat
|
|
| Concentricitate ≤ |
10 µm
|
|
| Tip produs |
Bucşă elastică
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 309003 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515025218 | |
| Număr producător | 309003 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |