ER spyruokliuojanti įvorė, ER 32, Nominalusis užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 309003 7
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER 32
Užspaudimo skersmuo D1 7 mm
Užspaudimo skersmuo min. D1 min 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 max 7 mm
Standartas DIN 6499
Medžiaga plienas
Paviršius poliruota; šllifuot.
Užveržimo plokštumos dizainas šllifuot.
Užspaudimo profilis apval
Užveržimo žnyplės modelis pneumatinis griebtuvas
Su tarpine taip
Produkto rūšis spyruokliuojanti įvorė
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309003 7
EAN / GTIN 4069515025218
Gamintojo numeris 309003 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.

Pastaba:

Užveržimo ⌀ gali būti iki 1mm mažesnis, pvz.,⌀ 10 − 9 mm, išskyrus ⌀ 1, 1,5 ir 2 (čia tik 0,5 mm).
Užspaudimo cangės ER16, ER25 ir ER32 su sandarinimu, el. parduotuvėje galima užsakyti ir colinius dydžius.