Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 13mm

Cod articol.: 308964 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 430 E
Suport ER 25
Diametrul de prindere D1 13 mm
Diametru exterior D 25,7 mm
Lungime clește de prindere L 34 mm
Suprafaţă călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤ 10 µm
Cu etanşare da
Răcirea internă este posibilă da
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308964 13
EAN / GTIN 4069515025133
Număr producător 308964 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.