Bucşă elastică ER cu etanşare şi duze de stropire, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 4mm

Cod articol.: 308964 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
66 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
430 E
Suport
ER 25
Diametrul de prindere D1
4 mm
Diametru exterior D
25,7 mm
Lungime clește de prindere L
34 mm
Suprafaţă
călit; lustruit; rectificat
Concentricitate ≤
10 µm
Cu etanşare
da
Răcirea internă este posibilă
da
Tip produs
Bucşă elastică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308964 4
EAN / GTIN 4069515025041
Număr producător 308964 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.
Modele cu etanşare cu duze de pulverizare numai pentru ⌀ nominal.