ER-Spannzange mit Abdichtung und Spritzdüsen, ER 25, Nenn-Spann-⌀ d: 13mm

Artikel-Nr.: 308964 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-Spann-⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 430 E
Aufnahme ER 25
Spanndurchmesser D1 13 mm
Durchmesser außen D 25,7 mm
Länge Spannzange L 34 mm
Oberfläche gehärtet; geschliffen; poliert
Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm
mit Abdichtung ja
Innenkühlung möglich ja
Produktart Spannzange
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308964 13
EAN / GTIN 4069515025133
Herstellernummer 308964 13
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen. Poliert.
Abgedichtete Ausführungen mit Spritzdüsen nur für Nenn-⌀.