Bucşă elastică ER, ER 25, ⌀ nominal de strângere d: 3mm

Cod articol.: 308963 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe
Pe partea mașinii
Tip prindere
Con bucșă elastică
Denumirea producătorului
ER-Spannzange
Suport
ER 25
Diametrul de prindere D1
3 mm
Diametru de prindere min. D1 min
2 mm
Diametru de prindere max. D1 max
3 mm
Diametru exterior D
26 mm
Lungime clește de prindere L
34 mm
Standard
DIN 6499
Suprafaţă
călit; lustruit; rectificat
Profil de prindere
Rotund
Concentricitate ≤
10 µm
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Tip produs
Bucşă elastică
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 308963 3
EAN / GTIN 4069515024273
Număr producător 308963 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Complet călite şi rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de ⌀ de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, ⌀ 10 − 9 mm, în afară de ⌀ 1, 1,5 şi 2 (aici doar 0,5 mm).
Bucşele elastice ER16, ER25 şi ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop şi cu dimensiuni în inch.