• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!
    • Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Pince de serrage ER, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 308918 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 6 mm
Référence fabricant 4008E
Porte-outils ER 11
Diamètre de serrage D1 6 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 5,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 6 mm
Diamètre extérieur D 11,3 mm
Longueur pince de serrage L 18 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Matériau acier
Surface avec rectification; polie; trempage
Exécution surfaces de serrage avec polissage; avec rectification
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308918 6
EAN / GTIN 4045197764003
Réf. fabricant 308918 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 0,5 mm.