Şuruburi de tragere etanşat, forma B, cu alezaj, recomandat pentru con ISO: 50

Cod articol.: 308658 50
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru guler D 36 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M24
Portsculă SK 50
Lungimea totală L 65,5 mm
Diametrul capului D1 29,1 mm
Deschiderea cheii 30 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 150 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 308658 50
EAN / GTIN 4069515066181
Număr producător 308658 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.