{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr nákružku D |
36 mm
|
|
| Druh produktu |
Tažný čep
|
|
| Závit M |
M24
|
|
| Pro upínač |
SK 50
|
|
| Celková délka L |
65,5 mm
|
|
| Průměr hlavy D1 |
29,1 mm
|
|
| Nepodepřená délka L1 |
25,55 mm
|
|
| Rozměr klíče |
30 mm
|
|
| S otvorem |
ano
|
|
| S nákružkem |
ano
|
|
| utěsněná |
ano
|
|
| Utahovací krouticí moment max. |
150 Nm
|
| Katalogové číslo | 308658 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515066181 | |
| Číslo výrobce | 308658 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |