• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Şurub de tragere etanşat, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol.: 308635 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru alezaj 4,5 mm
Diametru guler D 22 mm
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M M16
Portsculă SK 40
Lungimea totală L 47,5 mm
Diametrul capului D1 18,95 mm
Deschiderea cheii 19 mm
Cu alezaj da
Cu manşon da
Etanşat da
Cuplu de strângere max. 50 Nm
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480
Număr producător 308635 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Adaptat pentru:

FADAL, similar ISO 7388, prelungire 3 mm.

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
Nicio cheie de strângere potrivită nu este disponibilă.