• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Užtraukimo varžtas sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308635 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės skersmuo 4,5 mm
Juostos skersmuo D 22 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M16
Laikikliui SK 40
Bendras ilgis L 47,5 mm
Galvutės skersmuo D1 18,95 mm
Rakto dydis 19 mm
Su kiauryme taip
Su stebule taip
Sandari taip
Sukimo momentas maks. 50 Nm
Medžiaga Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480
Gamintojo numeris 308635 40
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Tinka:

FADAL, panašus į ISO 7388, 3 mm prailgintas.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.
Nėra tinkamo veržliarakčio.