• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Tažný čep utěsněný, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 40

Artiklové číslo: 308635 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro strmé kužely Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru 4,5 mm
Průměr nákružku D 22 mm
Druh produktu Tažný čep
Závit M M16
Pro upínač SK 40
Celková délka L 47,5 mm
Průměr hlavy D1 18,95 mm
Rozměr klíče 19 mm
S otvorem ano
S nákružkem ano
Utěsněná ano
Utahovací krouticí moment max. 50 Nm
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308635 40
EAN / GTIN 4045197644480
Číslo výrobce 308635 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

  • Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
  • V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
  • V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Vhodné pro:

FADAL, podobné ISO 7388, prodloužení 3 mm.

Poznámka:

Utěsněný s O kroužkem.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.
K dispozici není vhodný upínací klíč.