Portscule cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 10mm

Cod articol.: 308574 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Canalul de răcire poate fi închis da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare CCS06300190
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii LS 95,5 mm
Interfață pe partea utilajului PSC 63
Diametru de prindere min. D1 10 mm
Diametru de prindere max. D1 10 mm
Lungime activă A 120 mm
Lungime corp pe partea mașinii 95,5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 32 mm
Lungimea corpului pe partea sculei L1 42 mm
Unghiul conului 4,5 grad
Sculă lungime de prindere min. L3 min 24 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 24 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 158 mm
Înălţimea totală H1 32 mm
Lăţimea totală B1 32 mm
Standard ISO 26623-1
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308574 10
EAN / GTIN 4045197944054
Număr producător 308574 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii în h6.

Accesorii opţionale:

Extensie pentru mandrină cu strângere rapidă − fretare Cod 302410302417. Unităţi de fretare compactă Cod 354210354450.
Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 şi set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.