{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, cu max. 80 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial înclinată | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 40 | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 41,4 mm | |
| Lăţime totală B1 | 41,4 mm | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308566 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197703569 | |
| Număr producător | 308566 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |