Portscule cu strângere rapidă, HSK-F 63 A = 120, ⌀ de strângere D1: 25mm

Cod articol.: 308193 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 308193 25
EAN / GTIN 4045197588180
Număr producător 308193 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate. Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
Fără găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare şi fără filet pentru conducta de răcire.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.