{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | HSK-F 63 A = 120 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | F | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 120 mm | |
Utvändig-⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308193 25 | |
EAN / GTIN | 4045197588180 |