Portscule cu strângere rapidă, HSK-A 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 5mm

Cod articol.: 308170 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară
da
Intrare lubrifiant de răcire
cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire
cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe
Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
HSK06300195; ZYL00500195
Formular de înregistrare
Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare
Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric
5 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni
63
Tip de prindere
Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul arborelui DS
5 mm
Lubrifiant de răcire
da
Denumirea producătorului
Schrumpffutter, HSK-A 63 kurz
Interfață pe partea utilajului
HSK-A 63
Interfață pe partea piesei de prelucrat
Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1
5 mm
Diametru de prindere max. D1
5 mm
Lungime activă A
80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D
18 mm
Unghiul conului
4,5 grade
Turaţie max.
25.000 min-1
Concentricitate
3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia
G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere
HPC; HSC
Forma
scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime
nu
Cu orificii filetate pentru echilibrare
nu
Inclusiv transportator de date RFID
nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2
10 mm
Interfaţă
Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs
Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L
112 mm
Standard
DIN 69893; ISO 12164-1
Formă
A
cu orificiu pentru transportoarele de date RFID
da
Răcirea internă este posibilă
da
Material
oțel
Cuprins
1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308170 5
EAN / GTIN 4045197290755
Număr producător 308170 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ref. 3 – 5 pentru carbură, începând cu Ref. 6 pentru HSS şi carbură.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

GARANT: suprafeţele zonei de acţionare pentru repoziţionare sunt rectificate. Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
De la ⌀ de strângere D1 6 mm cu găuri filetate pentru şuruburi de echilibrare.
Ajustare integrată a lungimiii sculelor, de la ⌀ de strângere D1 6 mm (cursă de ajustare 10 mm).

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6.
  • Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Livrare:

La menghine cu reglarea lungimii, incl. şurub de reglare a lungimii (de la ⌀ de strângere D1 6 mm).

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416, unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 354450, set şurub de echilibrare Cod 309906 180.