Portsculă cu strângere rapidă − fretare, HSK-E 50, ⌀ de prindere D1: 4mm

Cod articol.: 308035 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK05000110; ZYL00400110
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 50 mm; 4 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 4 mm
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-E 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 4 mm
Diametru de prindere max. D1 4 mm
Lungime activă A 60 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 18 mm
Unghiul conului 4,5 grade
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Diametru exterior 2 partea sculei D2 10 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă
Lungimea totală L 85 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă E
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 308035 4
EAN / GTIN 4067263014560
Număr producător 308035 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Oţel rezistent la temperaturi înalte.
  • Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.
  • Mărimea 3 − 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

GARANT: − Suprafeţe funcţionale HSK prelucrate.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor şi a burghielor cu coadă cilindrică în toleranţa h6. Recomandată pentru unităţi de fretare compactă inductive, de contact şi cu aer cald.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 − 302416. Unităţi de fretare compacte Cod 354210 − 304755.