Mandrină hidraulică cu extensie Performance Master Chuck, HSK-A 63 scurt, ⌀ de prindere D1: 12mm

Cod articol.: 307630 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300195; ZYL01200115
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 63 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 12 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Hydrodehnspannfutter performance
Zona EX nu
Interfață pe partea utilajului HSK-A 63
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 75 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 52,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Inclusiv şurub de reglare pe lungime da
Cursă de reglare V 10 mm
Cu orificiu al canalului de răcire nu
Diametru exterior 2 partea sculei D2 32 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 106,9 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307630 12
EAN / GTIN 4067263265627
Număr producător 307630 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Adecvat în special pentru frezarea extrem de dinamică.
  • Contur exterior optimizat prin FEM (metoda elementului finit) – Robusteţe datorită rigidităţii maxime, duratei de viaţă mai mari a sculei, volumului de tăiere mai mare, potrivit pentru toate strategiile de aşchiere.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 170°C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Aplicaţie:

Proiectat universal pentru operaţiile de degroşare şi finisare. Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, manşoane de reducţie Cod 302140; 302135 302145 302147 cu Ref. 12 şi Cod 302150; 302155; 302160; 302165 cu Ref. 20.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină hidraulică pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.
  • Respectați viteza maximă de funcționare și adaptați-o la condițiile individuale, dacă este necesar.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.