Hydraulické upínací pouzdro performance Master Chuck, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 12mm

Artiklové číslo: 307630 12
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL01200115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 12 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr hřídele DS 12 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Hydrodehnspannfutter performance
oblast EX ne
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Upínací průměr min. D1 12 mm
Upínací průměr max. D1 12 mm
Nepodepřená délka A 75 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 52,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
S čelními chladícími tryskami ne
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 106,9 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307630 12
EAN / GTIN 4067263265627
Číslo výrobce 307630 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Vhodné zejména pro vysoce dynamické frézování.
  • Optimalizovaný vnější obrys díky FEM (finite elemente method) – robustnost díky maximální tuhosti, delší životnost nástroje, vyšší objem, vhodný pro všechny obráběcí strategie.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10mm.
  • Lze použít redukční pouzdra.
  • Teplotní odolnost až 170 °C po dobu 4 hodin.
  • Až 10× více upínacích operací v porovnání se standardním hydraulickým pouzdrem.
  • Velmi nízký utahovací moment upínacího šroubu – snadná manipulace.
  • Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spolehlivá a odolná špičková házivost.

Použití:

Univerzálně navrženo pro hrubovací a dokončovací operace. K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, redukční hrdlo č. 302140; 302135 302145 302147 vždy vel. 12 a č. 302150; 302155; 302160; 302165 vždy vel. 20.

Warning:

Stanovené použití
  • Hydroelastické upínací sklíčidlo pro upínání rotačně symetrických nástrojů.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte minimální hloubku upnutí.
  • Při použití speciálních konstrukcí dodržujte rozdílné údaje na výkresu.
  • Dodržujte maximální provozní otáčky a v případě potřeby je přizpůsobte individuálním podmínkám.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Prodloužení nekombinujte.
  • Nepoužívejte pro upínání obrobků.
  • Neohřívejte pomocí smršťovacího zařízení.