Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină hidraulică scurte, îngroşate 20 mm

Cod articol: 307505 20
  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Răcire interioară: Da, cu max. 80 bari
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 63 A = 80
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
Forma A
Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Lungime activă dimensiune A 80 mm
⌀ D2 33 mm
⌀ exterior D 51,5 mm
Interval de reglaj V 10 mm
Reducţie recomandată 302155; 302160; 302165; 302150
Gaură Balluffchip da
Tip produs Mandrină hidraulică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 307505 20
EAN / GTIN 2050001653260
Număr producător 16.508.63.20.Z

Descriere

Execuţie:

  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

  • Rată înaltă de aşchiere (totuşi fără aşchiere dificilă extremă).
  • Pentru găurire, alezare şi frezare.

Accesorii opţionale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.
Şuruburile opritoare WTE pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea adaptoarelor de reducţie sunt disponibile la cerere.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb