{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Denumirea producătorului | Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195 | |
| Formular de înregistrare | Forma A | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 100 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 100 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 18 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 18 mm | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 42 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 49 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Forma | Subţire | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Sculă protecție la extragere | nu | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | Da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Nein | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | mandrină hidraulică | |
| Lungimea totală L | 149,9 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 42 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 42 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 307504 18 | |
| EAN / GTIN | 4067263265443 | |
| Număr producător | 307504 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |