Mandrină cu expansiune hidraulică slim Master Chuck, HSK-A 100 scurt, ⌀ de prindere D1: 14mm

Cod articol.: 307504 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului Hydrodehnspannfutter slim Master Chuck
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Codarea punctului de separare HSK10000195
Formular de înregistrare Forma A
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea cozii 100 mm
Diametru de prindere min. 14 mm
Diametru de prindere max. 14 mm
Lungime activă 95 mm
Diametru exterior pe partea sculei 34 mm
Sculă lungime de prindere min. 46 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma Subţire
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere nu
Incl. șurub de reglare a lungimii Da
Cursă de reglare 10 mm
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire Nein
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală 144,9 mm
Înălţimea totală 34 mm
Lăţimea totală 34 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID Da
Răcirea internă este posibilă Da
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 307504 14
EAN / GTIN 4067263265429
Număr producător 307504 14
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • design subţire (contur la 4,5°, identic cu conturul de contracţie conform DIN 69882-8)
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
  • Se pot folosi reducţii.
  • Rezistenţă la temperatură de până la 120°C timp de peste 4 ore.
  • Sunt posibile cu până la 10× mai multe operaţii de prindere în comparaţie cu o mandrină hidraulică standard cu extensie.
  • Moment de strângere foarte scăzut al şurubului de prindere - manevrare uşoară.
  • Noul sistem brevetat strângere hidraulică cu extensie – concentricitate premium fiabilă şi durabilă.

Avantaj:

Aceleaşi proprietăţi ca portscula cu strângere rapidă:
  • Precizie
  • Contur cu proeminenţe identic, extrem de subţire
Avantaje faţă de portscula cu strângere rapidă:
  • amortizare mai bună
  • manevrare mai simplă
  • flexibilitate (datorită de manşoanele cu reducţie)
  • Nu este necesară o portsculă cu strângere rapidă (costuri, consum de energie)

Aplicaţie:

În special la fabricarea sculelor şi a matriţelor şi acolo unde este necesar un contur cu proeminenţe redus.
Pentru găurire, alezare şi frezare.
Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, manşoane de reducţie Cod 302140; 302135 302145 302147 cu Ref. 12 şi Cod 302150; 302155; 302160; 302165 cu Ref. 20.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Mandrină hidraulică pentru fixarea sculelor simetrice din punct de vedere al rotației.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectați adâncimea minimă de strângere.
  • În cazul folosirii construcţiilor speciale, respectaţi indicaţiile particulare ale desenelor.
  • Respectați viteza maximă de operare și, în caz necesar
  • adaptați-vă la circumstanțele individuale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu combinaţi mai multe extensii.
  • A nu se utiliza pentru strângerea pieselor de prelucrat.
  • Nu încălziți cu o unitate de fretare.