Mandrină de filetare cu două fălci GSF, Mărime 9, Prindere B12, cu pană rotundă

Cod articol.: 307158
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 307158
EAN / GTIN 4019208069142
Număr producător 307158
L-Număr L30220 4
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • --- Caracteristici tehnice: Cu suport pentru conuri pentru funcționare pe dreapta/stânga
  • Este posibilă o deviere de 15° a burghiului filetator în toate direcțiile
  • Manevrare simplă
  • Construcție stabilă, toate componentele sunt din metal
  • Toate piesele supuse uzurii sunt călite

Domenii de aplicare:

  • Mandrine de filetare pentru mașini manuale și staționare.

Mai multe informații:

  • Mandrină de filetare cu două fălci GSF, dimensiune 9, prindere B12, cu pană rotundă

Caracteristică:

  • Suport: B12
  • Diametru exterior: 28 mm
  • Set de coacere: 309341
  • Pentru tăietori de filete: M 3,5-14
  • Dimensiuni: 9
  • Lungime: 73 mm
  • Cheie: 026416
  • Deschidere pătrată: 3-9 mm