Dvoupolohové závitořezný Upínací pouzdro GSF, Velikost 9, Upínání B12, s kulatým klínem

Artiklové číslo: 307158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 307158
EAN / GTIN 4019208069142
Číslo výrobce 307158
L-číslo L30220 4
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Technické parametry: S držákem na Kegel pro pravotočivý i levotočivý chod
  • Všesměrový úhel vychýlení závitníku až 15°
  • Jednoduchá obsluha
  • Pevná konstrukce, všechny součásti jsou kovové
  • Všechny opotřebitelné díly jsou kalené

Oblasti použití:

  • Závitovací upínací pouzdra pro ruční a stacionární stroje.

Další informace:

  • Dvoupolohové závitořezný upínací pouzdro GSF, velikost 9, upínací otvor B12, s kruhovým klínem

Charakteristika:

  • Upínač: B12
  • vnější průměr: 28 mm
  • Sada na pečení: 309341
  • Pro závitníky: M 3,5–14
  • Velikost: 9
  • Délka: 73 mm
  • Klíč: 026416
  • Rozpětí čtyřúhelníku: 3-9 mm