Portscule cu reducţie pentru coadă CM cu cap de antrenare, HSK-A 100, MK interior: 4

Cod articol.: 306970 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

MK interior Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Con Morse CM
Codarea punctului de separare HSK10000195; MKG00402085
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Cu cap de antrenare
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100; 4
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea piesei de prelucrat MK 4
Adaptor pagina 2 MK 4
Lungime activă A 170 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 48 mm
Concentricitate 8 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor portsculă
Lungimea totală L 220 mm
Standard DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 3,3 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306970 4
EAN / GTIN 4045197290588
Număr producător 306970 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Rectificate la un unghi exact pe interior şi pe exterior.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.
  • Tije superfinisate (funcţionare uniformă!).
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.