Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, HSK-A 100, MK vidinis: 4

Prekės Nr.: 306970 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MK vidinis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Reduzierhülse für MK-Schaft mit Austreiblappen, HSK-A 100, MK innen: 4
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195
Tvirtinimo forma forma A
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 100
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 100 mm
Sąsaja ruošinio pusėje MK 1; MK 2; MK 3; MK 4
Adapterio pusė 2 MK 4
Iškyšos ilgis 170 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje 48 mm
Radialinio mušimo tikslumas 8 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Su RDA duomenų laikmena ne
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Bendras ilgis 220 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Svoris 3,3 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 306970 4
EAN / GTIN 4045197290588
Gamintojo numeris 306970 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.