{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ dornului d1 | 16 mm | |
⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
Suport | HSK-A 63 A = 200 | |
Standard | DIN 6357 | |
Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Forma | A | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 8000 min-1 | |
Concentricitate | ≤ 6 µm | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Lungime activă dimensiune A | 200 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Lungimea dornului de frezare L4 | 17 mm | |
Tip produs | Portsculă pentru freză cu alezaj |
Cod articol | 306703 16 |