Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Meskopopname met trillingsdemping, conisch 16 mm

Artikelnummer: 306703 16
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname HSK-A 63 A = 200
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 200 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
⌀ D2 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 306703 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met balluff/RFID-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840, koelvloeistofleiding nr. 303880.

Tip:

Andere maten op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen