{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Kmitání | tlumené | |
Délka vyložení rozměr A | 200 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306703 16 |