Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 100, ⌀ dornului d1: 27mm

Cod articol.: 306684 27
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Arbore conic gol HSK
Formular de înregistrare Standard
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 71 mm
Lungime activă A 100 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 21 mm
Lungime corp pe partea mașinii 71 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 60 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 121 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Inclusiv transportator de date RFID nu
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 171 mm
Înălţimea totală H1 60 mm
Lăţime totală B1 60 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 3,6 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306684 27
EAN / GTIN 4045197468550
Număr producător 306684 27
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.