Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 100 A = 100, ⌀ dornului d1: 40mm

Cod articol.: 306684 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ dornului d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Suport arbore freză
Codarea punctului de separare HSK10000195; FDA04000200
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 40 mm
Tip de prindere Cep; Cep
Lubrifiant de răcire da
Lungime activă A 100 mm
Lungimea dornului de frezare L3; L4 27 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 89 mm
Concentricitate 6 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Diametru mandrină d1 40 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă pentru capete portcuţit
Lungimea totală L 177 mm
Standard DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 5,42 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 306684 40
EAN / GTIN 4045197468574
Număr producător 306684 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • ⌀ de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
  • Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
  • Suprafaţă de contact a manşonului mărită.
  • Suprafeţele de antrenare HSK sunt rectificate.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicaţie:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv şurub de fixare a frezei.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.