{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da, cu max. 50 bari | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Serie | Centro P | |
| Denumirea producătorului | Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P | |
| Tip prindere | Arbore conic gol HSK | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195 | |
| Formular de înregistrare | Cu centrare internă | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 0630 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Lungimea cozii LS | 100 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Pentru tipul de cleme | Bucşă elastică tip ER | |
| Dimensiune bucșă elastică | 32 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 50 mm | |
| Turaţie max. | 29.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Forma | Întărit | |
| Amortizarea vibraţiilor | da | |
| Inclusiv transportator de date RFID | da | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | Da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 132 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 132 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 63 mm | |
| Standard | DIN 69893-1; ISO 12164-1 | |
| Cu lățime cheie | Nein | |
| Cu filet | Nein | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305920 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001703460 | |
| Număr producător | 44626001000 | |
| Producător/responsabil | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |