{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | HSK10000195; SZD03200285 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8° | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire | |
| Dimensiune prindere, metric | 100 mm; 32 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | ER-Spannzangenfutter | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 100 | |
| Diametru de prindere min. D1 | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 20 mm | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 32 | |
| Lungime activă A | 160 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 50 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Mandrină pentru bucşe elastice | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Standard | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 305515 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197289766 | |
| Număr producător | 305515 32 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |