Kleštinový upínací trn ER, HSK-A 100 A = 160, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32

Artiklové číslo: 305515 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce ER-Spannzangenfutter
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Kuželová dutá stopka HSK; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa HSK10000195; SZD03200285
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 100 mm; 32 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Upínací průměr min. D1 2 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 32
Nepodepřená délka A 160 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Včetně šroubu pro nastavování délky ne
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 210 mm
Norma DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 305515 32
EAN / GTIN 4045197289766
Číslo výrobce 305515 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Průchozí otvor (bez stavěcího šroubu).
  • Funkční plochy HSK opracované.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách ER dle DIN 6499 typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně High-Speed upínací matice s povlakem.

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro přívod chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, upínací kleštiny ER č. 308881309434, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty