Mandrină pentru bucşe elastice tip ER, HSK-A 63 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 305439 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare HSK06300195; SZD02500295
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 25
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 160 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 20000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Inclusiv şurub de reglare pe lungime nu
Inclusiv transportator de date RFID nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 191,9 mm
Standard DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305439 25
EAN / GTIN 4045197953773
Număr producător 305439 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Nu are şurub de reglare axial.
  • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.