Portapinzas de sujeción ER, HSK-A 63 A = 160, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25

Número de artículo: 305439 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK; Cono de pinza
Codificación de punto de separación HSK06300195; SZD02500295
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, métrico 63 mm
Tamaño de asiento, sin dimensiones 25
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante ER-Spannzangenfutter
Diámetro de sujeción mín. D1 1 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 16 mm
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 25
Longitud de alcance A 160 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 42 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 con 20 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HSC
Incluye tornillo de ajuste longitudinal no
Incl. soporte de datos RFID no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Portapinzas de sujeción
Longitud total L 191,9 mm
Norma DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 305439 25
EAN / GTIN 4045197953773
Número del fabricante 305439 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
  • Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 − forma A y B.

Volumen de suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, pinzas de sujeción ER n.° 308881 − 309434, llave de apriete ER n.° 309680 o 613300.