Mandrină pentru bucşe elastice tip ER nichelat, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 25

Cod articol.: 305394 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului ER-Spannzangenfutter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Con bucșă elastică
Codarea punctului de separare HSK06301290; SZD02500215
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 63 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Referinţă de prindere 25
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Pentru clești tip Bucşă elastică tip ER
Clește mare 25
Lungime activă A 100 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 42 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma lung
Inclusiv şurub de reglare pe lungime nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Mandrină pentru bucşe elastice
Lungimea totală L 132 mm
Standard DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Suprafeţe tratate nichelat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 305394 25
EAN / GTIN 4045197945747
Număr producător 305394 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Nu are şurub de reglare axial.
  • Suprafeţele frontale ale conului tip HSK sunt rectificate.

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
Nichelat, pentru evitarea coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A şi B.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.