Portscule tip Performance pentru freze cu orificii ale canalului de răcire, HSK-A 100 scurt, ⌀ de prindere D1: 6mm

Cod articol.: 304460 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Lubrifiant de răcire da
Serie Performance
Denumirea producătorului Performance Fräsfutter
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK10000195; ZYL00601015
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 100
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 6 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 80 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 27,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC; TPC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere da
Cu orificiu al canalului de răcire da
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru exterior 2 partea sculei D2 22,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 129,9 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă A
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304460 6
EAN / GTIN 4062406114725
Număr producător 304460 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Toate cozile superfinisate.
  • Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

  • Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
  • Contur exterior optim − cu amortizare.
  • Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferenţial.
  • Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
  • Execuţie de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicaţii pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, siguranţa procesului!

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.