Mandrină pentru freze tip Performance, cu orificiu al canalului de răcire Forma ADB, SK 50 scurt, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 300398 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Canalul de răcire poate fi închis nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axială pe cercul de șurub
Lubrifiant de răcire da
Serie Performance
Denumirea producătorului Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrung
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu înclinare mare; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SKG05001795; ZYL00601015
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1; Forma B
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H6
Diametrul cozii DS 6 mm
Diametru de prindere, dimensiune superioară 0,008 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară 0 mm
Tip de coadă HB
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 63 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 26,7 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC; TPC
Forma scurt
Amortizarea vibraţiilor da
Sculă protecție la extragere da
Filet G; M M24
Cu orificiu al canalului de răcire da
Orificii ale canalului de răcire poate fi sigilat nu
Număr de orificii ale canalelor de răcire 4 buc.
Diametru exterior 2 partea sculei D2 22,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 164,75 mm
Înălţimea totală H1 97,5 mm
Lăţime totală B1 97,5 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet da
Răcirea internă este posibilă da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300398 6
EAN / GTIN 4062406245610
Număr producător 300398 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Toate cozile superfinisate.
  • Inclusiv 4 orificii ale canalului de răcire.

Avantaj:

  • Fără extragerea frezei, nici măcar o singură smucitură.
  • Contur exterior optim − cu amortizare.
  • Manipulare plăcută cu ajutorul filetului diferenţial.
  • Ruperile cozii frezei sunt improbabile.
  • Execuţie de precizie.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 Forma B şi DIN 6535 Forma HB. Potrivit cel mai bine pentru freze TPC respectiv aplicaţii pentru avansuri foarte mari. Fără extragere a frezei, concentricitate exactă, siguranţa procesului!

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820308835.