Portsculă cu prindere pe con, HSK-F 63 scurt, ⌀ de strângere D1: 32mm

Cod articol.: 304306 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Arbore conic gol HSK; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare HSK06300485; ZYL03201005
Formular de înregistrare Față plană, con mic forma F; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 63
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 32 mm
Interfață pe partea piesei de prelucrat Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 32 mm
Diametru de prindere max. D1 32 mm
Lungime activă A 110 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 72 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC; HSC
Forma scurt
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 135 mm
Standard DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Formă F
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 304306 32
EAN / GTIN 4045197587626
Număr producător 304306 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Suprafeţele funcţionale HSK sunt prelucrate.

GARANT: Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B şi DIN 6535 forma HB.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 şi 50, Forma A şi E se livrează direct de la producător.
Fără filet pentru conducta de răcire.