{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
no
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
HSK06300485; ZYL03201005
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono pequeño, forma F; Superficie de sujeción recta
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones sin refrigeración; sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
32 mm
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
63
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga; Taladro (interior)
|
|
| Diámetro vástago DS |
32 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-F 63
|
|
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo |
Mango cilíndrico
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
32 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
32 mm
|
|
| Longitud de alcance A |
110 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
72 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HPC; HSC
|
|
| Forma constructiva |
corto/a
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Cono de sujeción plano
|
|
| Longitud total L |
135 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Forma |
F
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 304306 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197587626 | |
| Número del fabricante | 304306 32 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |