Mandrin porte-fraises Weldon, HSK-F 63 court, ⌀ serrage D1: 32mm

Réf.: 304306 32
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
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06300485; ZYL03201005
Format d’image face plane, petit cône type F; surface de serrage droite
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 32 mm
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 32 mm
Diamètre de serrage max. D1 32 mm
Longueur de col A 110 mm
Diamètre extérieur côté outil D 72 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 135 mm
Norme DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Type F
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 304306 32
EAN / GTIN 4045197587626
Réf. fabricant 304306 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.
Sans filetage pour conduit d’arrosage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés