{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Codarea punctului de separare | SKG04005195 | |
| Formular de înregistrare | Conuri DIN ISO 7388-1 | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 120 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| Cu sistem de planuri | Da | |
| Distanță a | 1 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 25 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 25 mm | |
| Lungime activă A | 120 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 53 mm | |
| Lungimea corpului pe partea sculei L1 | 57,2 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 58 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 58 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Sculă protecție la extragere | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Incl. șurub de reglare a lungimii | Da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Inclusiv transportator de date RFID | nu | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 185,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 185,4 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 185,4 mm | |
| Standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Formă | AD | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | Da | |
| Răcirea internă este posibilă | Da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303860 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263014126 | |
| Număr producător | 303860 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |