{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Formular de înregistrare | MAS BT | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea tijei LS | 73 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | BT 40 | |
| cu sistem de planuri | da | |
| Distanţă a | 1 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 8 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 8 mm | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Lungime corp pe partea mașinii | 63 mm | |
| Diametruul exterior pe partea sculei D | 28 mm | |
| Sculă lungime de prindere min. L3 min | 20 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 34 mm | |
| Turaţie max. | 25.000 min-1 | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Amortizarea vibraţiilor | nu | |
| Echilibrare pendul | nu | |
| Filet G; M | M16 | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 165,4 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 165,4 mm | |
| Lăţime totală B1 | 165,4 mm | |
| Standard | DIN 6359 | |
| Formă | AD | |
| Cu lățime cheie | nu | |
| Cu filet | da | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | nu | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Suprafeţe tratate | rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 303650 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263983989 | |
| Număr producător | 303650 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |