Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD, BT 40 A = 100, ⌀ D1 de prindere: 16mm

Cod articol.: 303650 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare MAS BT
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Lungimea tijei LS 73 mm
Interfață pe partea utilajului BT 40
cu sistem de planuri da
Distanţă a 1 mm
Diametru de prindere min. D1 16 mm
Diametru de prindere max. D1 16 mm
Lungime activă A 100 mm
Lungime corp pe partea mașinii 63 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 48 mm
Sculă lungime de prindere min. L3 min 36 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 54 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Amortizarea vibraţiilor nu
Echilibrare pendul nu
Filet G; M M16
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 165,4 mm
Înălţimea totală H1 165,4 mm
Lăţime totală B1 165,4 mm
Standard DIN 6359
Formă AD
Cu lățime cheie nu
Cu filet da
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID nu
Răcirea internă este posibilă da
Material oţel de îmbunătăţire
Suprafeţe tratate rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 303650 16
EAN / GTIN 4067263002512
Număr producător 303650 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Toate conurile superfinisate (funcţionare silenţioasă).

Avantaj:

Prin contactul dublu dintre con şi suprafaţa plană rezultă o suprafaţă mai stabilă şi exactă de prindere:
  • Calitate mai bună a suprafeţei
  • Durabilitate mai mare a sculei
  • Poziţie neschimbată în arbore (chiar şi la turaţii ridicate)
  • Concentricitate mai bună
Suportul BT cu contact dublu poate fi folosit şi într-un arbore de maşină BT standard – şi invers. Avantajele contactului dublu apar numai la un suport şi arbore cu contact dublu.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şuruburi de tragere (AB) cod 308760308806, AB chei de strângere pentru şuruburi de tragere cod 308820308835.